Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 2, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100730
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VK 25
EAN/GTIN:
     4047322168984
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 2, G 3/4, Betriebsdruck max. 25 barAls Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Durchfluss:
11000 l/min
A:
70,0 mm
B:
92,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit 3/4" riegler, heizungskugelhahn, kugelhahn pn 25, Absperrhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Kugelhähne mit Entlüftung, 3/2-Wege Kugelhahn, abschließbarer Kugelhahn, Kugelhahn mit Schalldämpfer, variobloc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 42,31*
€ 53,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 54,34*
1
€ 4,90*
ab € 42,73*
€ 55,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 43,96*
€ 56,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,19*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.