Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 25x12 mm, Gesamt-LxB 55x16 mm,Karte 2 St


Menge:  Karten  
Produktinformationen
Schlaufe,disp., lichte-LxH 25x12 mm, Gesamt-LxB 55x16 mm,Karte 2 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 25x12 mm, Gesamt-LxB 55x16 mm,Karte 2 St
Artikel-Nr.:
     709-901929
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901929
EAN/GTIN:
     4004338901929
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Inhalt pro PE: 2 St., lichte Länge: 25 mm, lichte Höhe: 12 mm, Gesamtlänge: 55 mm, Gesamtbreite: 16 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,8 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90192 9
Gewicht pro PE (kg):
0.056 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
2
Loch-Ø 1:
4.8 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
55 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
16 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Karten
1 Karte enthält 2 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Karten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Karten
€ 2,01*
€ 2,39
pro Karte
ab 20 Karten
€ 1,96*
€ 2,33
pro Karte
ab 50 Karten
€ 1,88*
€ 2,24
pro Karte
ab 100 Karten
€ 1,80*
€ 2,14
pro Karte
ab 200 Karten
€ 1,71*
€ 2,03
pro Karte
ab 30000 Karten
€ 1,42*
€ 1,69
pro Karte
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.