Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 15x7 mm, Gesamt-LxB 38x13 mm,Karte 4 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlaufe,disp., lichte-LxH 15x7 mm, Gesamt-LxB 38x13 mm,Karte 4 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 15x7 mm, Gesamt-LxB 38x13 mm,Karte 4 St
Artikel-Nr.:
     709-901905
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901905
EAN/GTIN:
     4004338901905
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Inhalt pro PE: 4 St., lichte Länge: 15 mm, lichte Höhe: 7 mm, Gesamtlänge: 38 mm, Gesamtbreite: 13 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90190 5
Gewicht pro PE (kg):
0.046 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
4
Loch-Ø 1:
3 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
7 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
38 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
13 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,23*
€ 1,74*
1 Tag
50
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 3,11*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8052*
€ 4,3852*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,45*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.