Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,galv.gelb verzinkt, lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St


Menge:  Karten  
Produktinformationen
Schlaufe,galv.gelb verzinkt, lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St
Schlaufe,galv.gelb verzinkt, lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St
Artikel-Nr.:
     709-901868
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901868
EAN/GTIN:
     4004338901868
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit versenkten Schraublöchern, Inhalt pro PE: 2 St., lichte Länge: 18 mm, lichte Höhe: 24 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Gesamtbreite: 20 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90186 8
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
2
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
18 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
24 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
58 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Karten
1 Karte enthält 2 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Karten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Karten
€ 2,81*
€ 3,34
pro Karte
ab 10 Karten
€ 2,78*
€ 3,31
pro Karte
ab 25 Karten
€ 2,64*
€ 3,14
pro Karte
ab 50 Karten
€ 2,59*
€ 3,08
pro Karte
ab 100 Karten
€ 2,47*
€ 2,94
pro Karte
ab 15000 Karten
€ 1,96*
€ 2,33
pro Karte
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.