Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,z.Einb.,Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     709-780814
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     780814
EAN/GTIN:
     4004338780814
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Klappy-Bo, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Bodenhülsen-Ø: 60 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß f 1:
400 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e-Ø:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
7.300 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78081 4
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.