Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,wß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,wß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70mm
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,wß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70mm
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,wß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70mm
Artikel-Nr.:
     709-780425
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     780425
EAN/GTIN:
     4004338780425
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Locky-Bo, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Bodenhülsen-Ø: 60 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Bodenplatte: 150 x 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß f 1:
400 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e-Ø:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
9.900 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
150 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78042 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.