Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Artikel-Nr.:
     709-685676
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     685676
EAN/GTIN:
     4004338685676
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
Empfohlen für Zaunfelder bis 1200 mm Höhe.
Pfostenträger für Zaunpfosten 60 x 40 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Platte: 150 x 80 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Aufnahme: 55 mm, Aufnahme: 34 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: 24,5 x 12,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
80 mm
Platte 1:
150 mm
Loch Länge 1:
24.5 mm
Loch Breite 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.85 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Aufnahme 4:
2 mm
Aufnahme 3:
150 mm
Aufnahme 2:
34 mm
Aufnahme 1:
55 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68567 6
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,41*
€ 13,46*
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 71,59*
€ 91,53*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.