Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,grün,z.Aufschraub.f.60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,grün,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,grün,z.Aufschraub.f.60x40mm
Artikel-Nr.:
     709-685584
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     685584
EAN/GTIN:
     4004338685584
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
Empfohlen für Zaunfelder bis 1200 mm Höhe.
Pfostenträger für Zaunpfosten 60 x 40 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Aufschrauben, Platte: 150 x 80 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Aufnahme: 55 mm, Aufnahme: 34 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: 24,5 x 12,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68558 4
Aufnahme 1:
55 mm
Aufnahme 2:
34 mm
Aufnahme 3:
150 mm
Aufnahme 4:
2 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.850 kg
für Pfosten 1:
60 mm
für Pfosten 2:
40 mm
Loch Breite 1:
12.5 mm
Loch Länge 1:
24.5 mm
Platte 1:
150 mm
Platte 2:
80 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.