Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Werkzeug,f.Einschlag-Bodenhülsen,f.Stahlrohrpfosten,disp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Werkzeug,f.Einschlag-Bodenhülsen,f.Stahlrohrpfosten,disp.
Einschlag-Werkzeug,f.Einschlag-Bodenhülsen,f.Stahlrohrpfosten,disp.
Einschlag-Werkzeug,f.Einschlag-Bodenhülsen,f.Stahlrohrpfosten,disp.
Artikel-Nr.:
     709-658656
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658656
EAN/GTIN:
     4004338658656
Suchbegriffe:
Bodenhülse Einschlag-Werkzeug
Bodenhülse Einschlagwerkzeug
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Werkzeug für Bodenhülsen für Stahlrohrpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Gesamtlänge: 130 mm, Durchmesser: 30,9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Gesamtlänge:
130 mm
Durchmesser:
30.9 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.73 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65865 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.