Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Artikel-Nr.:
     709-654627
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654627
EAN/GTIN:
     4004338654627
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
alberts deutschland pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für Pfosten-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
für Pfosten-Ø:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.025 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65462 7
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.