Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Artikel-Nr.:
     709-654559
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654559
EAN/GTIN:
     4004338654559
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grün, für Pfosten-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
für Pfosten-Ø:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.016 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65455 9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,66*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,73*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,23*
€ 1,73*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,77*
1 Tag
10
10
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.