Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-617486
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617486
EAN/GTIN:
     4004338617486
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1225 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61748 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
0.956 kg
Länge 1:
1225 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.