Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm
Artikel-Nr.:
     709-614966
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614966
EAN/GTIN:
     4004338614966
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1150 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
42 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1150 mm
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.200 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61496 6
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.