Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1415mm,Ø34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1415mm,Ø34mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1415mm,Ø34mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1415mm,Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-613921
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613921
EAN/GTIN:
     4004338613921
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zu diesen Zaunpfosten werden Streben der gleichen Länge oder länger verwendet.
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1415 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1415 mm
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.168 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61392 1
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 36,47304*
€ 49,61304*
€ 4,90*
ab € 90,24*
€ 120,48*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,61304*
€ 59,03952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,98304*
€ 58,28982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,383*
€ 55,19577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,65302*
€ 53,13709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,323*
€ 51,55437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,47304*
€ 43,40292
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,07884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.