Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm
Artikel-Nr.:
     709-613297
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613297
EAN/GTIN:
     4004338613297
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1150 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1150 mm
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.217 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61329 7
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 33,3594*
€ 46,1094*
€ 4,90*
ab € 88,81002*
€ 118,16004*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,1094*
€ 54,87019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,40944*
€ 54,03723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,8994*
€ 51,05029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,3694*
€ 49,22959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,21944*
€ 47,86113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,3594*
€ 39,69769
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,5599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.