Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 1500mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 1500mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 1500mm
Artikel-Nr.:
     709-613105
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613105
EAN/GTIN:
     4004338613105
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
42 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.550 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61310 5
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 75,19764*
€ 97,54764*
€ 4,90*
ab € 135,53004*
€ 174,59004*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,54764*
€ 116,08169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,4176*
€ 114,73694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,2476*
€ 109,77464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,2476*
€ 106,20464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,19764*
€ 89,48519
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,53294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.