Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.grün Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-612788
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     612788
EAN/GTIN:
     4004338612788
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.170 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61278 8
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.