Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Knotengeflecht, verzinkt, 8 Drähte, Höhe 1000 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     709-606015
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     606015
EAN/GTIN:
     4004338606015
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Knotengeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 50 m, Typ: 100/8/15, Länge: 50 m, Höhe: 1000 mm, Draht-Ø: 1,9 / 2,4 mm, Anzahl horizontaler Drähte: 8, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144100000
Ursprungsland:
Italien
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
50 m
Inhaltswert pro PE:
50
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Typ:
100/8/15
Draht 2-Ø:
2.4 mm
Draht 1-Ø:
1.9 mm
Gewicht pro PE (kg):
20.000 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60601 5
Abstand vertikaler Drähte:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4692* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,23*
€ 112,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,40*
€ 109,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,46*
€ 87,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.