Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker,ein Paar,geschmiedet,verzinkt,silbergrau einbrennlackiert,Breite115mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker,ein Paar,geschmiedet,verzinkt,silbergrau einbrennlackiert,Breite115mm
Türdrücker,ein Paar,geschmiedet,verzinkt,silbergrau einbrennlackiert,Breite115mm
Artikel-Nr.:
     709-554293
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     554293
EAN/GTIN:
     4004338554293
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, Material: Stahl roh, Oberfläche: geschmiedet, verzinkt, silbergrau einbrennlackiert, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 40 mm, Breite: 115 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Abstand:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
55429 3
Breite 1:
115 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.495 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
2
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.