Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.60x60/1500 mm
Artikel-Nr.:
     709-531393
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531393
EAN/GTIN:
     4004338531393
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Einzeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
Torhöhe 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.930 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53139 3
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.