Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1300 mm
Artikel-Nr.:
     709-531386
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531386
EAN/GTIN:
     4004338531386
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1300 mm, Torhöhe: 800 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
Torhöhe 1:
800 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
1300 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.348 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53138 6
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.