Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Artikel-Nr.:
     709-531270
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531270
EAN/GTIN:
     4004338531270
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
Torhöhe 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.500 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53127 0
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.