Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Artikel-Nr.:
     709-510237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510237
EAN/GTIN:
     4004338510237
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1800 mm, Torhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1200 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
89 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1800 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.173 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51023 7
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 87,52*
€ 112,19*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 213,79*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 112,19*
€ 133,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,63*
€ 132,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 106,42*
€ 126,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 102,76*
€ 122,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,52*
€ 104,15
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.