Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.60x60/1700mm
Artikel-Nr.:
     709-509835
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509835
EAN/GTIN:
     4004338509835
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Einzeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1700 mm, Torhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1200 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1700 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.220 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50983 5
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 57,46*
€ 75,60*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 172,25*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,60*
€ 89,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,81*
€ 89,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,30*
€ 84,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,18*
€ 82,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.