Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm
Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm
Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm
Artikel-Nr.:
     709-509682
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509682
EAN/GTIN:
     4004338509682
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
Vor Montage ist der Zaunpfosten auf entsprechendes Maß zu kürzen.
Pfostenträger für Zaunpfosten aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Inhalt pro PE: 1 St., Einstecktiefe: 70 mm, Gesamthöhe: 100 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 80 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Loch-Ø 1:
9.5 mm
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gesamthöhe:
100 mm
Einstecktiefe:
70 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.310 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
100 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50968 2
Anzahl Löcher 1:
4
Abstand Mitte - Mitte Loch:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.