Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-484187 Herst.-Nr.: 484187 EAN/GTIN: 4004338484187 |
| |
|
| | |
| Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm, Materialstärke: 1,80 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76042990900 | Ursprungsland: | Bulgarien | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 1.8 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Breite | Maß a 1: | 25 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 2000 mm | Grundpreisbasis: | m | Gewicht pro PE (kg): | 0.208 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 48418 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 7,86* | € 11,54* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,81* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|