Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 2000x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 2000x25mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 2000x25mm
Artikel-Nr.:
     C709-484187
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484187
EAN/GTIN:
     4004338484187
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm, Materialstärke: 1,80 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48418 7
Gewicht pro PE (kg):
0.208 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.