Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Artikel-Nr.:
     709-476755
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476755
EAN/GTIN:
     4004338476755
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.147 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47675 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,22*
€ 6,55*
5 Tage
16
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 83,52*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.