Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-476755
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476755
EAN/GTIN:
     4004338476755
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.147 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47675 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.