Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     709-473860
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473860
EAN/GTIN:
     4004338473860
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 18 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 15,4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
15.4 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
18 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.195 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47386 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,83*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,86*
€ 6,91*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,62*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.