Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 18 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473860
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473860
EAN/GTIN:
     4004338473860
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 40x17x20x1mm
u-profil alu
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 18 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 15,4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47386 0
Gewicht pro PE (kg):
0.195 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
18 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
15.4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.