Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-473815 Herst.-Nr.: 473815 EAN/GTIN: 4004338473815 |
| |
|
| | |
| U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 7,4 mm, Länge: 1000 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76042990900 | Ursprungsland: | Ägypten | sperrig für Paketdienst: | J | Maß d 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß d 1: | 7.4 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Materialstärke | Maß c 1: | 1.3 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß b 1: | 8 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Breite | Maß a 1: | 10 mm | Länge 1: | 1000 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.082 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 47381 5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,41* | € 2,08* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,08* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 2,11* | | | | Lager 709 | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,95* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|