Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 8 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473815
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473815
EAN/GTIN:
     4004338473815
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 7,4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
7.4 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.082 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47381 5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.