Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 40 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 40 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 40 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-473761
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473761
EAN/GTIN:
     4004338473761
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47376 1
Ausführung:
ungleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,03*
€ 7,06*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,34*
2 Tage
36
1
€ 8,50*
ab € 5,81*
€ 7,94*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,66*
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.