Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/40x20mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/40x20mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/40x20mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/40x20mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8280448
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338473761
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/40x20mm, silberfarbig

Aluminium-Winkelprofil
• Ungleichschenklig
• Silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Länge:
1000 mm
Maß a:
40 mm
Maß b:
20 mm
Maß c:
2 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
ungleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,03*
€ 7,06*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,34*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 5,81*
€ 7,94*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,66*
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.