Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-471941
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471941
EAN/GTIN:
     4004338471941
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.171 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47194 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,27*
€ 4,77*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 68,56*
€ 86,91*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.