Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471941
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471941
EAN/GTIN:
     4004338471941
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 1m
u-profil alu
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.171 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47194 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.