Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     709-471217
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471217
EAN/GTIN:
     4004338471217
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 2mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 2 mm, Materialstärke: 0,3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
0.3 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
2 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.019 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47121 7
Weitere Suchbegriffe: messingrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,95*
€ 1,56*
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,59*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.