Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-466091 Herst.-Nr.: 466091 EAN/GTIN: 4004338466091 |
| |
|
| | |
| Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,50 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76061191890 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 1.5 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 1000 mm | Grundpreisbasis: | m² | Gewicht pro PE (kg): | 2.430 kg | Breite 1: | 600 mm | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 46609 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 42,31* | € 54,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,74* | € 131,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|