Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu blank, BxLxS 600 x 1000 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu blank, BxLxS 600 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu blank, BxLxS 600 x 1000 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466091
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466091
EAN/GTIN:
     4004338466091
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46609 1
Breite 1:
600 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.430 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
1000 mm
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.