Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 14 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 14 x 14 mm
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 14 x 14 mm
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 14 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     709-431365
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431365
EAN/GTIN:
     4004338431365
Suchbegriffe:
Stahl-Vierkantstab
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 14 mm, Höhe: 14 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
14 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
14 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
3.077 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43136 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 14,83*
€ 19,53*
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 23,98*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,415* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.