Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker,ein Paar,Alu,Abstand Tür-Außenkante Griff 40mm,Griffbreite 107,5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Türdrücker,ein Paar,Alu,Abstand Tür-Außenkante Griff 40mm,Griffbreite 107,5mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,Abstand Tür-Außenkante Griff 40mm,Griffbreite 107,5mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,Abstand Tür-Außenkante Griff 40mm,Griffbreite 107,5mm
Artikel-Nr.:
     709-419035
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     419035
EAN/GTIN:
     4004338419035
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, Material: Aluminium, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 40 mm, Breite: 107,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Italien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
107.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.25 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41903 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,93*
€ 7,06
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.