Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm
Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm
Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm
Artikel-Nr.:
     709-416805
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     416805
EAN/GTIN:
     4004338416805
Durch die geringe Bauhöhe von nur 25 mm und die Möglichkeit, den Betätigungsgriff zu drehen, ist ein Einbau in fast allen rechteckigen und dreieckigen Rohren möglich.
Bodenschieber für Holz- oder Metalltore, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Anschrauben, Höhe: 500 mm, Material: 14 x 14 mm, Ausschub: 150 mm, Plattenbreite: 25 mm, Plattenhöhe: 390 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm / M6
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß e 1:
390 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Ausschub
Maß c 1:
150 mm
Maß b 2:
14 mm
Maß b 1:
14 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
500 mm
Loch:
M6
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Bodenschieber-Endstück-Ø:
12 mm
Bodenschieber-Endstück 1:
60 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41680 5
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,36*
€ 17,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,13*
€ 28,65*
1 Tag
121
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 28,69*
€ 4,90*
ab € 20,41*
€ 28,91*
1 Tag
109
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.