Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm
Bodenschieber f.Holz-oder Metalltore,galv.blau verz.,z.Anschrauben,Höhe 500mm
Artikel-Nr.:
     C709-416805
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     416805
EAN/GTIN:
     4004338416805
Durch die geringe Bauhöhe von nur 25 mm und die Möglichkeit, den Betätigungsgriff zu drehen, ist ein Einbau in fast allen rechteckigen und dreieckigen Rohren möglich.
Bodenschieber für Holz- oder Metalltore, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Anschrauben, Höhe: 500 mm, Material: 14 x 14 mm, Ausschub: 150 mm, Plattenbreite: 25 mm, Plattenhöhe: 390 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm / M6
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41680 5
Bodenschieber-Endstück 1:
60 mm
Bodenschieber-Endstück-Ø:
12 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch:
M6
Maß a 1:
500 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
14 mm
Maß b 2:
14 mm
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Ausschub
Maß d 1:
25 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
390 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.