Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.30-40mm,Griffbreite 115mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.30-40mm,Griffbreite 115mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.30-40mm,Griffbreite 115mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.30-40mm,Griffbreite 115mm
Artikel-Nr.:
     709-412647
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412647
EAN/GTIN:
     4004338412647
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 56 mm, Breite: 115 mm, für Schlosskasten: 30 - 40 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand
Maß a 1:
56 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
für Schlosskasten 2:
40 mm
für Schlosskasten 1:
30 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.21 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41264 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.