Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 25-30mm,blau verzinkt,Höhe 100mm,Karte à 1 St.
Artikel-Nr.:
     709-411671
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411671
EAN/GTIN:
     4004338411671
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband verzinkt
pendeltürband
Maximales Flügelgewicht bei paarweiser (2 Stk. je Flügel) Anwendung und maximaler Flügelbreite von 700 mm: 18 kg
Pendeltürband, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., Höhe: 100 mm, Abstand Mitte - Mitte Federlager: 53 mm, Breite: 31 mm, Wandabstand: 36 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,3 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Wandabstand
Maß d 1:
36 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
31 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Federlager
Maß b 1:
53 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
5.3 mm
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Für 2:
30 mm
Für 1:
25 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.726 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41167 1
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 16,23*
€ 19,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 15,97*
€ 19,00
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 15,27*
€ 18,17
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 14,87*
€ 17,70
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 12,61*
€ 15,01
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.