Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 190mm,Gew.M16


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 190mm,Gew.M16
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 190mm,Gew.M16
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 190mm,Gew.M16
Artikel-Nr.:
     709-410803
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     410803
EAN/GTIN:
     4004338410803
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Einfache Nachstellmöglichkeit, auch nach erfolgter Montage.
Kloben zum Durchschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, im Beutel verpackt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 190 mm, Artikelbeschreibung: ein Paar, Ausführung: verstellbar, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
190 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.87 kg
Ausführung:
verstellbar
Artikelbeschreibung:
ein Paar
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41080 3
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,74*
€ 21,36*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,51*
€ 22,17*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.