Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 140mm,Gew.M12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 140mm,Gew.M12
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 140mm,Gew.M12
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 140mm,Gew.M12
Artikel-Nr.:
     709-410674
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     410674
EAN/GTIN:
     4004338410674
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Einfache Nachstellmöglichkeit, auch nach erfolgter Montage.
Kloben zum Durchschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, im Beutel verpackt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 140 mm, Artikelbeschreibung: ein Paar, Ausführung: verstellbar, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
140 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.48 kg
Ausführung:
verstellbar
Artikelbeschreibung:
ein Paar
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41067 4
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.