Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     709-361143
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361143
EAN/GTIN:
     4004338361143
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband, Material: Edelstahl, Breite: 17 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36114 3
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.856 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge:
10 m
Lochung-Ø:
7 mm
Maß a 1:
17 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Materialstärke:
0.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband 17x0,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.