Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
Artikel-Nr.:
     709-338480
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338480
EAN/GTIN:
     4004338338480
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker
HE-Anker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 40 mm, Höhe: 160 mm, Führungshöhe: 30 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 10, Loch: Ø14 / Ø4,5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Führungshöhe
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
14 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.12 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33848 0
Anzahl Löcher 2:
10
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,91*
€ 1,17*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,25*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,29*
52 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,04*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.